曜日別特売
CA-101 でんでん帽(標準丸型) 東京メディカル 10330302

 

CA-101 でんでん帽(標準丸型) 東京メディカル 10330302
CA-101 でんでん帽(標準丸型) 東京メディカル 10330302
CA-101 でんでん帽(標準丸型) 東京メディカル 10330302

でんでん帽(標準丸型)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)材質不織布注文コード10330302品番CA-101
参考基準価格(税別)¥4,872販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。
1枚毎に包装していますので衛生的です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリートラスコ品番387-2220材質不織布質量(g)450タイプ標準丸型アズワン品番1-6622-01
注意
※数回洗濯ができますが、効果が弱まるためご注意ください。(洗濯ネットに入れ弱水流で短い時間、もしくは軽く押し洗いをしてください。脱水は脱水機を使用し、手で絞ることはさけてください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10330302
2021-12-01
用途: 作業現場にて使用

男性でも女性でも使用できます。
女性の長い髪もキレイに収まります。
何回か洗って使用しています。

対象商品 : 10330311
2020-05-30
用途: 衣料品等の検品時に使用しています。
アーステップ株式会社サービス業

現場サイドより、不織布がしっかりしており被りやすいとの声を聴いております。

対象商品 : 41448565
2020-05-27
用途: 縫製作業
株式会社 昭和ドレストワダ製造業

軽くて蒸れないので重い感じがないから付け心地は楽
ゴムが当たる箇所が痒くなる

対象商品 : 41448565
2020-07-30
用途: 構内作業時
二輪建設建設業・工事業

この商品で 満足しています。
改善点は無いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10330311
2020-01-09
用途: 工場で使用

簡易帽子(来客等)では値段も安いしこれで充分かなと思います。

対象商品 : 41448565
2019-05-29
用途: 充填

通気性が有り涼しく感じる。帯電のため毛髪落下は防止出来てとても良いが、髪の多い者は後部がきつくてかぶれない。

対象商品 : 10330311
2018-10-18
用途: 衛生管理工程・電化製品組み立てライン作業

ゴムが伸びやすいとの声を聞きます。
皮膚にかゆみやきつさが出ない程度にして頂ければありがたいです。

対象商品 : 10330302
2018-09-22
用途: 食品工場内作業時
有限会社 大公包材

毎日交換でき衛生的作業が出来ることに満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする