サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ RN□□型 丸チップ 
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
3210
コーナーR(mm)
12.7
注文コード
10331081
品番
RNMG250900 3210
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
12.7
母材
超硬
材種
3210
内接円径(mm)
25.4