サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材種
235
2025
1115
1125
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10331325
品番
RCMT 09 T3 00 235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
T3
材種
235
トラスコ品番
577-8115
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
商品説明動画
参考になった