※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄筋カッタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10332227 品番 RC-0113
参考基準価格(税別)¥44,340 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、
切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。
切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、
SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。

切断能力(棒鋼)10、13、(異形棒鋼)D10、D13 用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用 トラスコ品番811-2722 全長(mm)1050 質量(kg)10 呼び13
注意
※細い材料を大径用の切刃口を用いて切断すると、完全に切れない場合があります。
※被切断材料として鉄筋コンクリート用棒鋼(SR295・SD295・SD345、引張強さ590N/平方ミリメートル程度)を想定して設計されています。
※機械的性質がこれ以上のものの切断には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする