NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10336375
品番
24808
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
逆回転(左回転)グラインダーに取り付け、使用します。
自動機による左右加工が可能になります。
アップカット、ダウンカットや切り粉の排出方向が変わります。
軸径(Φmm)
6
形状
円筒(ダブルカット)
刃径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
19
全長(mm)
64
用途
面取り、バリ取りなどの仕上げ研磨に幅広く使用できます
トラスコ品番
476-3882
質量(g)
32.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000