※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 電動工具・充電工具アクセサリー
東京オートマックの 切断/切削
東京オートマックの 木工切削
チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅40mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10336725
品番
SK-40MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
チーゼルワイスCH-80型と、クリーパーHCT-30C型用のホルダー(別売品)に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途
剥離用
トラスコ品番
852-1818
材質
SK材
質量(g)
14
刃厚(mm)
1
刃先形状
平
寸法(幅W×長さL)(mm)
【刃】40×45
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません