※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの ホルダー装着タイプ(バンド)
東京オートマックの ペーパーコーン
ペーパーコーン 180番 5袋セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10336813
品番
PC21-5
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
5箱セット品です。
木工用回転工具です。
サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。
ネジ込み式の交換タイプです。
軸径(Φmm)
2.4
用途
木工用、細部・極部の研磨に
仕様
ペーパー#180
トラスコ品番
852-1777
長さ(mm)
【研磨部】15
質量(g)
90
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません