※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの ロータリーバー
精密切削用カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
2.4
材質
タングステン・バナジウム鋼
注文コード
10337075
品番
SC03
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
軸径・材質・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
2.4
材質
タングステン・バナジウム鋼
刃長(mm)
4.5
トラスコ品番
852-1807
質量(g)
2
刃幅(mm)
5.0
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません