※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの ロータリーバー
精密切削用カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
3.2
材質
タングステン・バナジウム鋼
注文コード
10337093
品番
SC07
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・材質・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3.2
材質
タングステン・バナジウム鋼
刃長(mm)
11.0
トラスコ品番
852-1809
質量(g)
4
刃幅(mm)
8.0
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません