※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーアングルヘッド90°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10337504 品番UT06-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アングルヘッド採用により、様々な形状の作業に最適です。

用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに 仕様UM20、UM21モーターと組み合わせて使用 トラスコ品番515-3816 セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm 質量(g)200 角度(°)アングル角90 コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする