※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイコン替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番805-2756 注文コード10337732 品番C75
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

鋭い切れ味で正確な仕上がりです。

用途IS-CM82・104用 仕様薄鋼電線管用 トラスコ品番805-2756 質量(g)340 刃長(mm)100 刃ピッチ(mm)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする