※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10338746 品番1S2-5-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類電源コード 芯数(C)2 全長(m)5 ブラック トラスコ品番852-3076

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10338746
2024-01-30
用途:
電動工具のケーブル交換

10年以上使った電源ケーブルの交換で使用。純正よりも安くかつ長さもあるので助かりました。もっと柔らかいとなお良しですが、この価格なので妥当です。15Aタイプも出してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10338746
2023-03-30
用途:
機器のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に柔らかいですが、思ったより硬かった。期待が大きすぎていたかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする