※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイオス
ハイオスの 電動工具 本体
ハイオスの 締付/穴あけ(電動工具)
ハイオスの 電動ドライバー
電動ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10338913
品番
CL-4000PS
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
付属品
ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本
スプリング:青(Φ1.0)×1個
コード1.5m(5P)×1本
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
Low:690、High:1000
コード長さ(m)
1.5
トラスコ品番
813-7002
長さ(mm)
197
幅(mm)
Φ37.5
質量(kg)
0.43
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
1.4〜2.6
トルク切替
無段階調整
スタート方式
プッシュスタート式
適合電源装置
CLT-60、MC-70L、CLT-45
出力トルク範囲(N・m)
0.1〜0.55
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.4〜2.3
適合ビット(mm)
ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX