サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
チップ SNMG-KM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10340294
品番
SNMG090308-KM 3215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
695-1112
材質
3215
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法l(mm)
9
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法s(mm)
3.18
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法rε(mm)
0.8
寸法iC(mm)
9.525
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10340294
SNMG090308-KM 3215
31593906
SNMG 09 03 08-KM 3225
旋削ネガ SN□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄)
サンドビック
1箱(10個)
¥
9,298
税込
¥
10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)