※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの 軸付ヤスリ
ダイヤモンドヤスリ 5Φ 四角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10340882
品番
AD-DIA-SHIKAKU
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
軸径(Φmm)
5
用途
ヤスリ掛け・バリ取り
トラスコ品番
852-2901
適合機種
AC-32、A-32
材質
ダイヤモンド
形状
四角
粒度
150
全長(mm)
135
質量(g)
16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません