※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 船舶係留
IKURATOOLS(育良精機)の 係留ロープ
クロスロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10341108
品番
IS-C14X200
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
12打ちです。
両端加工済です。(保護チューブ付)
線径(Φmm)
14
長さ(m)
200
用途
ケーブル入線用に
トラスコ品番
805-2697
質量(kg)
31.5
引張強度(kN)
38.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません