※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の コーン用品
トーグ安全工業の カラーコーン
レインボーコーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14本)
注文コード
10341634
品番
RC-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
カラフルな7色のコーン×各2本で14本のセットになりました。
色
赤・緑・黄・青・白・橙・ピンク
高さ(mm)
450
材質
軟質塩ビ
用途
スポーツ大会やイベント会場に。
トラスコ品番
854-7556
質量(kg)
1
種類
スタンダード
デザイン
無地