※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10342036 品番 K-3V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類ベスト型 トラスコ品番811-1272 材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル 質量(g)190 テープ地色シルバー 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする