コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
ラミコーナー328×279
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10342176
品番
LC7
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超軽量で、壁に取付けるだけで、死角が解消されL字路などでの衝突防止に役立ちます。
グッドデザイン賞受賞商品です。
用途
L字路の安全確認に
仕様
室内専用、ビス止め
トラスコ品番
481-0660
セット内容
4×25タッピングビス2本、取付金具
材質
ミラー:高級アクリル、取付金具:アルミ
幅(mm)
328
質量(kg)
0.33
高さ(mm)
279
像の大きさ(曲面R)
359
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。