※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイゾックス
マイゾックスの 作業現場標識
マイゾックスの 法令許可票
法令許可票(建設業)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10342544
品番
HK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
建築現場での設置が義務付けられています。
用途
建築現場の管理
仕様
建設業の許可票、4隅穴つき
トラスコ品番
735-7206
材質
プラスチック
寸法(mm)
400×500
質量(g)
165
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10342544
HK-1
00240415
-
法令許可票
モノタロウ
1枚
¥
519
税込
¥
571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)