※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
フェンスガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
10343217
品番
FG-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フェンスや策の乗り越え防止バリア
ユニット単位で設置可能
錆びにくいSUS仕様
強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容
10ユニット、ネジ、プラグ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
45×210/ユニット(10ユニットで計2m)
トラスコ品番
854-7633
材質
SUS
質量(g)
約56/ユニット
刃高(mm)
25