曜日別特売
QA-100-2G ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 10346403

ビニタイ PVCカット品 黄

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1000本)トラスコ品番107-1140長さ(cm)10注文コード10346403品番QA-100-2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。

幅(mm)4長さ(cm)10トラスコ品番107-1140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10346412
2022-04-11
用途: 商品の梱包の際に使用

この長さで、1000本入っているものが中々見つけられずとっても現場に喜ばれました

対象商品 : 10346394
2018-02-01
用途: 自動車の計測機器用配線のまとめ
製造業

もうすこし長いほうがよかったです。以前使用していた「ねじりっこ」と同じ使用感です。ねじりっこのほうが自分の好きな長さにカットできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする