ビニタイ PVCカット品 黄

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) トラスコ品番107-1144 長さ(cm)12 注文コード10346412 品番QA-120-2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はトラスコ品番・長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。

幅(mm)4 長さ(cm)12 トラスコ品番107-1144 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10346412
2022-04-11
用途:
商品の梱包の際に使用

この長さで、1000本入っているものが中々見つけられずとっても現場に喜ばれました

対象商品:
10346394
2018-02-01
用途:
自動車の計測機器用配線のまとめ
製造業

もうすこし長いほうがよかったです。以前使用していた「ねじりっこ」と同じ使用感です。ねじりっこのほうが自分の好きな長さにカットできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする