※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石本マオラン
石本マオランの ロープ、ヒモ
石本マオランの PEひも・平テープ
リストンテープ平500mm50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
10346814
品番
LT-50 (500M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
質量(g)
500