セキスイ
セキスイの ロープ、ヒモ
セキスイの PEひも・平テープ
レコード巻 500m 緑
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
10346945
品番
R550M
参考基準価格(税別)
¥804
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
緑
質量(g)
500
トラスコ品番
446-1746