ひまわり麻ひも

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10346963 品番 A143-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

結びやすくゆるみにくい天然麻繊維100%の麻ひもです。
植物油の使用により機械油臭はありません。
いやな機械油の臭はありません。

太さ(Φmm)2 長さ(m)200 材質天然麻ひも(黄麻)100% 質量(g)330 用途一般包装結束用 トラスコ品番444-3501 巻種類チーズ巻

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
支柱と植物の結束等
農・林・水産業

品質が安定しており、引っ張っても簡単には切れません。
コスパも良いので、大変気に入っております。

対象商品:
10346954
2024-08-14
用途:
家庭菜園など
自動車・二輪車・自転車関連業

つる性植物(風船カズラ)の巻き付け誘導に使いました。風船カズラの巻きひげは繊細なので、この麻ひものサイズがぴったりでした。他にもつる植物の栽培や支持棒などの固定に、細いと思えば2重にして使うとよい。100m超でこのお値段、大変価値があります。

対象商品:
10346954
2024-04-22
用途:
庭の樹木や花の誘引などに使用
建設業・工事業

主に花枝(バラなど)の誘引に使うのですが、花を痛める恐れがあるので堅めの麻紐は使えず、細く柔軟性に富んでいるこの紐が、安価でもありベストです。

対象商品:
10346972
2023-09-15
用途:
有機栽培の家庭菜園
サービス業

ポリエチレン系の紐は安いのですが、有機栽培の家庭菜園なのでプラスチック系の小さなゴミも入れたくないので麻紐にしています。トマトやキュウリさまざまな野菜を支柱に縛ったり、誘引したり、とにかく様々な用途に使っています。作業性と強度のバランスで個人的には2mmが好みです。天然素材なので、雨に当たり夏の日光に曝されるので1シーズンで寿命を迎えます。鉱物オイルを使った麻紐は、使っていると独特の臭がするので気になっていました。鉱物オイルが土に混じるのが嫌なので使用終わりには全て回収してゴミに捨てていました。しかし、これはひまわりオイルなので、臭いも気になりませんし、ハサミで切りっぱなしで回収しなくても土に還せるので作業がはかどり気分的にも楽です。

2023-07-30
用途:
手芸、編んでカバン作ります
製造業

柔らかく糸質も安定していて、最後まで扱いやすいです。手触りがいいので編み物も楽しいです。

対象商品:
10346988
2023-06-01
用途:
農業用に、ちょっとした荷造りにと重宝しています。
農・林・水産業

自然な風合いで、細めだが丈夫で使い易い。農業で誘引に役立っています。ちょっとした荷造りにも丈夫なので使えます。また注文します。

対象商品:
10346963
2023-07-06
用途:
樹木の誘因に
農・林・水産業

ビニール紐と違い、朽ちても土に帰るので安心して使っています。

対象商品:
10346988
2022-05-01
用途:
マンゴー吊りに使用。
バウンティファーム 様 (農・林・水産業)

ちょっと太かったかなと思いましたが、手触りもソフトで使い易いです。何より可動式に結んだ結び目が滑らずに安定して、果実を支えてくれるのでこれにしてよかったと思います。化学製品のひもでは、可動式の結び目が滑ってきて緩んでしまうことがあったので今後もこれが良いと思いました。また、油臭さもないのが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする