伸和
伸和の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
伸和の 面ファスナー
伸和の 固定用
マジクロボンド オス 強粘着付 100mm×5m 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10347426
品番
1K2L5UC1005W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途
梱包材の留め、工具・機具の留め
トラスコ品番
813-1261
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
色
白
質量(g)
375
長さ(m)
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550