伸和
伸和の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
伸和の 面ファスナー
伸和の 固定用
マジクロボンド オス 強粘着付 50mm×20m 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10347435
品番
1K2LUC5020BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
用途
梱包材の留め、工具・機具の留め
トラスコ品番
813-1266
幅(mm)
50
厚さ(mm)
2
色
黒
質量(g)
840
長さ(m)
20