※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仁礼工業
仁礼工業の 小型結束機
仁礼工業の 替えベルト・部品
太物結束用しめしめ80スペアベルト白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10347907
品番
HB80BT-50N
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
しめしめ80用スペアベルト(白)です。
用途
しめしめ80用スペアベルト(白)
仕様
キャリーケース入り
トラスコ品番
815-7692
材質
66ナイロン
質量(g)
765
適合ベルト幅(mm)
8
ベルト長さ(m)
50
ベルト色
白