曜日別特売
RG-05 ライスガード 5kg用 250枚入 東京メディカル 10348083

RG-05 ライスガード 5kg用 250枚入 東京メディカル 10348083
RG-05 ライスガード 5kg用 250枚入 東京メディカル 10348083
RG-05 ライスガード 5kg用 250枚入 東京メディカル 10348083

ライスガード 5kg用 250枚入

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10348083品番RG-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ご飯から出た湯気を素早く放出、逆流を防ぎご飯の保湿コントロールを行ないます。
ご飯のベトつきやふやけを防ぎ、炊きたての美味しさを保ちます。

用途
ライスコンテナに装着し使用
寸法(mm)【袋】400×330×450仕様【目安】1.5~2升用トラスコ品番722-3030材質ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルム+天然パルプ質量(kg)13.6ホワイト
関連資料:(0.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10348083
2021-03-08
用途: ご飯の保温用に

商品が届くのがとても早く満足です。                          商品としてもとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする