※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 工業用ウェットワイパー
ウエットワイパー用ふた Φ180×10mm 4個/箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348275
品番
FWS5
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ウエットワイパー用のフタです。
材質
ポリプロピレン
用途
ウエットワイパー用フタ
トラスコ品番
809-6135
厚さ(mm)
10
質量(kg)
1
直径(Φmm)
180