※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの マイクロファイバーウエス
カウンタークロス(レギュラー)薄手 ホワイト (100枚×9袋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348442
品番
2UW
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない
乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
材質
レーヨン、ポリエステル
色
ホワイト
用途
食品・弁当工場、スーパーのバックヤード、飲食店等
トラスコ品番
809-6078
寸法(mm)
350×600
質量(kg)
9.8