※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの マイクロファイバーウエス
カウンタークロス(レギュラー)薄手 ホワイト (100枚×9袋)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348458
品番
S2UW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない
乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
材質
レーヨン、ポリエステル
色
ホワイト
用途
食品・弁当工場、スーパーのバックヤード、飲食店等
トラスコ品番
809-6093
寸法(mm)
320×600
質量(kg)
8