※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 紙ウエス
橋本クロスの カットタイプウエス
クリント 220×250mm 100枚×30袋/箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348467
品番
UW1
参考基準価格(税別)
¥18,190
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天然の綿繊維に接着剤を使用せず水の力だけでシートに仕上げました。
不純物・イオン溶出の少ないワイパーです。
材質
綿100%不織布
色
ホワイト
用途
クリーンエリアの拭き取り作業に
トラスコ品番
809-6106
質量(kg)
6
タイプ
4つ折り
シートサイズ(mm)
220×250
注意
※クリーンパックではありません。