※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 紙ウエス
橋本クロスの ロールタイプウエス
パルパーライト ロール 270×400mm 2ロール/箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348564
品番
PLR100
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。
再生紙100%使用しています。
材質
再生紙
トラスコ品番
809-6179
幅(mm)
260
質量(kg)
9.3
長さ(m)
420
シートサイズ(mm)
260×420