※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビッグウエットワイパー 中厚手 綿100% 270×400mm 2個/箱

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10348582 品番 BR60C
参考基準価格(税別)¥18,190 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。

材質綿100%不織布 用途食品・弁当工場、スーパーのバックヤード 仕様ロール2本・詰替用 トラスコ品番809-6098 質量(kg)4.5 区分雑貨 タイプ薄手 枚数【巻き】900 シートサイズ(mm)270×400 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-30
用途:
部品等の除菌、掃除
株式会社ケンコントロールズ 様

製品を買う前に注意書きをよく読んでください。
商品名にウエットとありますが、製品自体はウエットではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする