※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 布ウエス
橋本クロスの 新品布ウエス
ミクロンワイパー タオルタイプ 300×500mm ピンク 10枚/箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348686
品番
MW35P
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
極細繊維が汚れを落とします。
吸収性に優れたタオルのような風合いのワイパーです。
材質
ポリエステル
色
ピンク
トラスコ品番
809-6171
質量(kg)
0.3
シートサイズ(mm)
300×500
生地の種類
ミクロンワイパー