※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 紙ウエス
橋本クロスの カットタイプウエス
メルティ 4ツ折 310×360mm 50枚×15袋/箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348817
品番
W3136
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
メルトブローン製法による極細繊維を特殊加工したポリプロピレンワイパーです。
耐薬品性に優れています。
汚れ落し性にも優れています。
材質
ポリプロピレン
用途
酸・アルカリの拭き取り、汚れをしっかり落としたい作業に
トラスコ品番
809-6107
質量(kg)
11
タイプ
4つ折り
シートサイズ(mm)
310×360
生地の種類
マイクロファイバー