※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 布ウエス
橋本クロスの 新品布ウエス
ライトクリーン NN2525 250×250mm(100枚×30袋/箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348826
品番
NN2525
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
レーヨン繊維を使用した、自己発塵の少ない不織布ワイパーです。
材質
レーヨン不織布
色
ホワイト
用途
こぼれた液体の吸収に
トラスコ品番
809-6203
質量(kg)
7.6
タイプ
4つ折り
シートサイズ(mm)
250×250
注意
※クリーンパックではありません。