※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 空調/換気関連部品
橋本クロスの エアコン部材
橋本クロスの 空調フィルター
ロールフィルター ポリ乳酸 1000×100m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348862
品番
HR100100
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
材質
ポリ乳酸
用途
制御盤のプレフィルターとして、切子のろ過フィルターとして
トラスコ品番
809-6036
幅(mm)
1000
質量(kg)
2.2
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
140
残留粒子(μ)
40
透気度(mL/cm
2
/sec)
411