※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの ウエス用ディスペンサー・スタンド
ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10348896
品番
A38-150-350
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
拭き取り効果の高い不織布を使用
縦と横の強度のバランスに優れています。
材質
樹脂管
用途
実装機等の自動拭き取りロール
トラスコ品番
809-6120
幅(mm)
【アタッチメント】150
質量(kg)
4
内径(Φmm)
【コア】38