※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 紙ウエス
橋本クロスの ロールタイプウエス
実装用ロールワイパー 360mm×12m 30本/箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10349063
品番
TH50-360-12
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
拭き取り効果の高い不織布を使用
縦と横の強度のバランスに優れています。
材質
テンセル、ポリプロピレン
用途
実装機等の自動拭き取りロール
トラスコ品番
809-6202
幅(mm)
360
質量(kg)
20
タイプ
薄手
長さ(m)
12
紙管内径(mm)
38