※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMX 07 02 08-WF 1525 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 10349184 DCMX 07 02 08-WF 1525 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 10349184

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10349184 品番DCMX 07 02 08-WF 1525
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はトラスコ品番・コーナー半径・内容量など440種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.9519 用途仕上げ 公差M 被削材P 勝手なし コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.7938 母材サーメット 適合被削材種P(鋼) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ07 材種1525 チップブレーカーWF(仕上げ) チップ逃げ角(°)C ノーズ(mm)08 チップ溝・穴記号X 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする