サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
チップブレーカー
SM(精密加工から中荒旋削)
SM(精密加工から中荒旋削)
L3(仕上げ)
材種
1105
1105
S05F
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10349586
品番
RCMT 16 06 M0-SM 1105
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
中切削
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
6.35
チップブレーカー
SM(精密加工から中荒旋削)
材種
1105
トラスコ品番
600-9743
被削材
S
勝手
なし
コーティング
TIALN
コーナーR(mm)
8
母材
超硬
適合被削材種
S(耐熱合金)
チップ形状
R(丸チップ)
内接円径(mm)
16
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
商品説明動画
参考になった