曜日別特売
VCEX 11 03 00R-F 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.02 推奨材種P(鋼) サンドビック 10351853

VCEX 11 03 00R-F 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.02 推奨材種P(鋼) サンドビック 10351853
VCEX 11 03 00R-F 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.02 推奨材種P(鋼) サンドビック 10351853

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.02 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード10351853品番VCEX 11 03 00R-F 5015
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)チップ逃げ角(°)C公差Eチップ溝・穴記号Xチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)00勝手適合被削材種P(鋼)チップブレーカーF(仕上げ)材種5015被削材PK切刃長さ(mm)11.0709コーティングノンコートコーナーR(mm)0.02母材サーメット内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする