サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 WP□□型-02(六角形80°)R0.2 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10352045
品番
WPMT 02 01 02-PF 5015
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
02
チップ厚さ(mm)
1.5875
ノーズ(mm)
02
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PF(仕上げ)
材種
5015
用途
仕上げ
トラスコ品番
226-5061
被削材
P
切刃長さ(mm)
2.4062
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.2
母材
サーメット
内接円径(mm)
3.96875
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)