サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 WP□□型-02(六角形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10352072
品番
WPMT 02 01 04-MF 2015
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
02
チップ厚さ(mm)
1.5875
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
MF(仕上げ)
材種
2015
用途
仕上げ
トラスコ品番
226-1766
被削材
M
切刃長さ(mm)
2.2062
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
3.96875
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)