※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ABS製ヘルメット スライダー面付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10352843
品番
SC11BSRAKPY
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
帽体:ABS樹脂、スライダー面:ポリカーボネート樹脂
種類
アメリカン
トラスコ品番
811-1212
質量(g)
475