※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
FRP製ヘルメット 野球帽型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
帽体:FRP樹脂
注文コード
10353008
品番
SC-9FRA-IV
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。
後頭部保護形状です。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
使用区分
飛来・落下物用
材質
帽体:FRP樹脂
種類
野球帽
用途
飛来・落下物用。
トラスコ品番
811-1778
質量(g)
370