※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
FRP製ヘルメット 野球帽型 通気孔付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10353114
品番
SC-9FVRA-OR
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。
後頭部保護形状です。
色(帽体)
オレンジ
使用区分
飛来・落下物用
材質
帽体:FRP樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ
種類
野球帽
用途
飛来・落下物用。
仕様
RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番
811-1789
長さ(mm)
271
幅(mm)
212
高さ(mm)
150
質量(g)
370
通気孔
あり